フルーツ柄タオル フリュイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプバスタオル アップル 注文コード72959726 品番BP536200
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はタイプ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

素材:綿100% 30番手双糸 普通糸×無撚糸
スチームシャーリング技術でタオルのパイル部分をカットしたシャーリング部分のあるタオルです。
シャーリング部分とパイル部分の高低差でデザインを施したタオルです。
無撚糸のふんわり感とボリューム感が特徴です。

用途普段の生活シーンでご使用ください。 アップル タイプバスタオル 長さ(cm)60×120 混率(%)綿100 質量(g/枚)288
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする