アニマルししゅうタオル プチシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプフェイスタオル グラスブルー 注文コード72959848 品番FP535801
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はタイプ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

素材:綿100% 無撚糸×21番手単糸普通糸 先染めジャガード+刺繍
ふんわり優しい肌触りの無撚糸タオル「プチシリーズ」。
お花や木の実柄のふわふわ生地とちょこんと佇む小さな動物に心癒されます。
フェイスタオルはキッチンや洗面所で大活躍。ハンカチよりも一回り大きいハンドタオルは、汗や手を拭いてもビチョビチョになりにくく、外出には持ってこいのサイズです。
お気に入りの動物や色で分けるなど、家族での使い分けにもピッタリなデザインです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。 グラスブルー タイプフェイスタオル 長さ(cm)34×80 混率(%)綿100 質量(g/枚)103
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする