ロングフェイスタオル泉州ガーゼ&パイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネコ 注文コード72960015 品番FP206502
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

素材:綿100% 30番手単糸 表面:ガーゼ 裏面:パイル(タオル地) 顔料プリント
おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。
通常のタオル(約34×80cm)よりも14cm長いサイズのため、背中もしっかり洗えて、頭に巻くのにもピッタリなサイズです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。 ネコ タイプロングフェイスタオル 長さ(cm)34×90 混率(%)綿100 質量(g/枚)65
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする