撚りに選りました タオル ツイストカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプバスタオル ブルー 注文コード72960338 品番BP505701
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はタイプ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

素材:綿100% 20番手甘撚り ツイスト
タオルの表面にあるループ部分「パイル」の撚り方にこだわったツイストカラーシリーズ
しっかり吸水、肌触りふんわりのこだわりのあるタオルです。
カラー展開豊富で使い分けしやすいです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。 ブルー タイプバスタオル 長さ(cm)60×120 混率(%)綿100 質量(g/枚)324
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする