コットンツイルキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード72960627 品番52676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で型崩れしにくい!ユニセックスで楽しめる、ベーシックコットンツイルキャップ!
丈夫で型崩れしにくいコットンツイル素材を使用した、シンプルで使いやすいベーシックキャップです。しっかりとした生地感ながら、通気性の良い綿素材のため、長時間の着用でも快適。季節を問わずデイリーに活躍します。無駄のないデザインで、スポーツシーンから普段使い、カジュアルコーデまで幅広く対応。ユニセックス仕様なので、性別や年齢を問わず取り入れやすいのも魅力です。頭囲約55〜60cmに対応したフリーサイズ仕様で、アジャスターによりフィット感の調整が可能です。また、カラー展開も豊富で用途や好みに合わせて選べるほか、シンプルな無地デザインのため、名入れ・刺繍・プリントなどのオリジナル加工にも最適。イベントやチーム、ノベルティ用途にもおすすめです。扱いやすく、形を保ちやすい定番キャップとして、1つは持っておきたいアイテムです。

セット内容本体のみ 材質綿100% 寸法(mm)約190×270×140 カーキ 頭囲(cm)約55〜60
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする