画像準備中

DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72961230 品番7224131668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,205
販売価格(税別)
16,550

この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。

用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする