画像準備中

DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72961248 品番7224129498
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

内蔵の400W高速カーチャージャーを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルを使用して車のバッテリーに直接接続でき、安全かつ手軽に車内での充電が可能です。
DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルは、より高い安全性のために交換可能なブレードヒューズを備えています。さらに、SDCポートには防塵カバーが付いており、ホコリや異物の侵入を防ぎます。

用途充電、車内充電、非常用電源
注意
※ガソリン車やディーゼル車とは異なるオルタネーターの動作ロジックの違いにより、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルは、現在ハイブリッド車および電気自動車では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする