5in1充電マルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72961266 品番IB-225
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

かさばるケーブル問題を即解決!スマートフォン・USB製品を5台同時に充電・給電可能なマルチケーブルです。
裏面にケーブルクリップ付きで、充電時に未使用ケーブル2本を挟み込むことが可能です。

用途電子機器の充電やデータの転送に 材質PVC、ABS、スチール ホワイト 高さ(mm)175 質量(g)50 出力DC5V/2.1A 縦(mm)70 横(mm)25 コード長さ(cm)110 ポートUSBソケット×2、microUSB、IOS専用端子、Type-C USB規格Ver.2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする