IB-307 高速転送5in2マルチハブ インターベース 72961275 IB-307 高速転送5in2マルチハブ インターベース 72961275 IB-307 高速転送5in2マルチハブ インターベース 72961275

高速転送5in2マルチハブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72961275 品番IB-307
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

各種機器の同時充電に便利な5ポートを搭載したマルチハブ
電源部は着脱のみでUSB-A、Type-Cに簡単に変換が可能!
高速データが転送可能な最大5Gbps

用途データの転送や各種機器の同時充電 材質ABS、PVC、鉄 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)35 出力DC5V/3A 入力DC5V/3A 縦(mm)110 横(mm)24 データ転送速度5Gbps ポートUSB-A(3.0)×1、USB-A(2.0)×3、Type-C×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする