IB-305 モニターラック インターベース 72961291 IB-305 モニターラック インターベース 72961291 IB-305 モニターラック インターベース 72961291 IB-305 モニターラック インターベース 72961291

モニターラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72961291 品番IB-305
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

TVモニターやPCモニター上に簡単設置するだけで小物の収納が可能です。
ケーブル穴付きでスマホ等の充電にも便利
落下防止の枠と滑り止め付き

用途TVモニターやPCモニター上の小物置きに 材質ABS ブラック 高さ(mm)125 質量(g)145 耐荷重(kg)2 縦(mm)300 横(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする