両手
アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
タフグリ3双組
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
サイズ
M
注文コード
72961501
品番
1440-3P-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。
サイズ
M
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.7
手の平幅(cm)
10.6
材質
手袋/ポリエステル、綿、その他、すべり止め/天然ゴム
ゲージ数
10ゲージ