両手

1470-3P-SS タフグリ3双組 アトム 72961510 1470-3P-SS タフグリ3双組 アトム 72961510 1470-3P-SS タフグリ3双組 アトム 72961510 1470-3P-SS タフグリ3双組 アトム 72961510 1470-3P-SS タフグリ3双組 アトム 72961510

タフグリ3双組

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 サイズSS 注文コード72961510 品番1470-3P-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。

サイズSS 全長(cm)19.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)8.5 材質手袋/ナイロン、すべり止め/天然ゴム ゲージ数13ゲージ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19646333
2025-05-15
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換などに使用
厚くて長持ちします
使用に関しては問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする