広島
広島の 内装工事関連
広島の 建築・内装工具
布両面テープWT505 25mm(1卷)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72962115
品番
355-45
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
建築の仮止め、ポスター・カーペットの固定等 粗面接着性良好
サイズ
25mm幅×15m巻(1ケース60巻入)
基材
スフ布
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
13.5