広島
広島の 内装工事関連
広島の 建築・内装工具
パネル両面テープPT-555(1巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72962140
品番
355-47
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
建材仮止め両面テープ 各種建築ボードの仮固定に最適です。接着剤が固まるまでの間、しっかり固定します。
基材
ポリエチレンフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
20×10(1ケース60巻入)
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系エマルジョン
粘着力(N/20mm)
15.1