広島
広島の 内装工事関連
広島の 建築・内装工具
ピールアップ両面テープ No.5310 25mm巾(1巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72962149
品番
355-51
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
展示会カーペット固定用 1面再剥離性良好
厚さ(mm)
0.26(全点)
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×25(1ケース48巻)
粘着力(N/10mm)
【1面】1.96【2面】5.88