※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIM-04A ソーラーLEDバリカー 帝金 72962761 LIM-04A ソーラーLEDバリカー 帝金 72962761

ソーラーLEDバリカー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72962761 品番 LIM-04A
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

「Welcome! JAPAN」シリーズ ソーラーLED + アルミキャストカバー+ バリカー。ソーラーユニット/照明内蔵 12時間連続点灯

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質アルミ鋳物(頭部)/スチール製(支柱) 寸法(mm)Φ114.3×Φ4.5 H850 ダークブラウン タイプ固定式 仕上焼付塗装 照明白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする