ネオンライトモバイルバッテリー5000mAh ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72962867 品番WD-LM01-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

明るさ調節ができる光るモバイルバッテリー。
スマートフォンを約2回分充電(残量約50%より)
コンパクトで、持ち運びしやすい

寸法(mm)32×32×100 質量(g)123 表示LED点灯 :バッテリー残量20以上、LED点滅(ゆっくり):バッテリー残量5〜20、LED点滅(はやい) :バッテリー残量5以下 バッテリーリチウムイオン 入力/出力5V/2.4A 充電時間約3時間 保証期間6ヵ月 環境温度範囲(℃)0〜40 バッテリー容量(mAh)5,000 端子USBType-C ケーブル長(cm)専用USBケーブル30(Type-C to Type-C) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)20〜80
注意
※長期間使用しない場合は、定期的に充電し動作の確認をおこなってください。
※本製品の充電時間・充電容量はご使用の機種やご使用状況・環境により異なりますので、ご了承ください。
※高温多湿の場所をさけて保管してください。
※本製品を使用しての故障、データの損失などに関してメーカーでは一切その責任を負いかねます。
※仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする