ライティングシステムダーツスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72962998 品番BSD39-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【ダーツボードを照らすライティングシステム付きダーツスタンド】 自宅練習の際にターゲットをライトで照らすことでセグメントを鮮明に。ライティング効果でお部屋をダーツバーのようなムードに演出。
【ライト角度調整機能】 ライトアームの角度、高さを調整することで、お好みのライティングが可能。※LED電球、ソケット、ダクトレールは別売りです。※推奨ダクトレースサイズ 本体全長30〜50cm(画像では30cmを使用) ※画像のスポットライト 直径:50mm、全長:60mm、5.5W
【配線ケーブルオーガナイズ パンチングボード付属】ケーブルや電源タップなどの配線を目隠しできるパンチングボードが付属。ごちゃつきがちな配線をまとめて隠すことができます。付属のフック×2本でタブレットを正面に設置することが可能。
【下段の大容量収納スペース】スチールラック方式を採用し、2Lペットボトル15本程度を収納できる最下段スペース。デッドスペースを収納として有効活用できます。棚板の高さ調整も可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする