【隠せる大容量収納】 生活感を隠せる「扉式ストレージ」と、2Lペットボトル20本が入る「下段収納」を完備。 【棚板調整可能】 扉式ストレージ内の棚板は、約15cm間隔で高さ調整が可能。 【インテリアに馴染むデザイン】 重厚感のあるメタルフレームを採用し、お部屋のインテリアと調和します。 【配線を隠してスッキリ】 ごちゃつく電源ケーブルを背面のパンチングボードに隠して収納可能。 【タブレット設置フック】 パンチングボードに付属のフックを取り付け、ダーツアプリ用のタブレットを設置できます。