備考【今貼ってある壁紙をはがさないと貼れない面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい、【壁紙用シーラーを塗れば貼れる面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井、【貼りやすい面】今貼ってある壁紙の上(ビニル壁紙)、一般的によく貼られている壁紙、今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ ・石膏ボード、【貼れない面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井
長さ(m)10
幅(cm)【紙】92