壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)15 注文コード72963068 品番KU-1514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は長さ9種類から選べます 他の種類を見る

今貼ってある壁紙をはがさずそのまま貼れるので、時短にもなりゴミも減少。
今、貼ってある壁紙をはがさずそのまま上に貼るタイプです。
初心者の方におススメです。
壁紙のウラに生のリが付いているので、面倒なのり付けがいりません。
シワが入ったり、曲がったりしても、のりが乾くまで貼り直しが出来ます。

備考【今貼ってある壁紙をはがさないと貼れない面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい、【壁紙用シーラーを塗れば貼れる面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井、【貼りやすい面】今貼ってある壁紙の上(ビニル壁紙)、一般的によく貼られている壁紙、今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ ・石膏ボード、【貼れない面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井 長さ(m)15 幅(cm)【紙】92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする