シール式貼ってはがせるフリース壁紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72963199 品番 KF-4101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ウラ紙をはがして貼るだけのシール式壁紙。
特殊な粘着剤ほ使用していますのではがす際も元の壁紙を痛めにくく、のり残りもしにくいです。
賃貸にお住まいの方におススメです。
手軽にお部屋の模様替えをお楽しみいただけます。
フリース壁紙の良さと、貼ってはがせる壁紙の便利さを合わせ持った壁紙です。
フリース壁紙は塩ビ壁紙と比べて丈夫で破れにくく、伸び縮みが少なく、素材が柔らかいので貼りやすい特徴があります。

備考【貼りやすい面】今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ、石膏ボード、【貼れない面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい 長さ(m)2.5 幅(cm)【紙】46 コンクリート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする