※ミリタリーペイント アーミー サンドイエローの商品単体画像。

MI200006 ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩 72963407 MI200006 ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩 72963407 MI200006 ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩 72963407 MI200006 ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩 72963407 MI200006 ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩 72963407 MI200006 ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩 72963407

ミリタリーペイント アーミー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 72963407 品番 MI200006
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】
塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。
アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。
単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。
マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。
また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。

主な用途金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要) サンドイエロー 使用場所屋内/屋外 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール) タイプ合成樹脂塗料(水性) 標準塗り面積(塗り回数)(m2)1.0〜1.4(2回塗り/200mL) 指触乾燥時間(時間)0.5〜2 乾燥時間1〜2日(完全/気温・湿度による) 使用方法(1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。 塗装間隔2時間以上 危険物の類別非危険物
注意
※錆や変色などが発生する金属面に塗装する場合は、水性塗料が上塗りできる錆止め塗料を必ず下塗りしてからご使用ください。
※錆や変色しないもの、或いは屋外で使用する金属面に塗装する場合は、サンドペーパー等で目荒しをしてください。
※さらに密着性向上には錆止め塗料や、メーカーミルクペイント マルチプライマーおよび、アイアンペイント マルチプライマーを下塗りしてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレンなどオレフィン系の素材、軟質塩化ビニル(壁紙など)、ゴム類には使用できません。
※その他にも接着しない素材や下塗りが必要な素材がありますので、事前に目立たない部分で確認してからご使用ください。
※水で薄めすぎると耐水性、接着力が弱くなります。
※一般的なチョークのみ使用可能で、キットパス、マーカー、クレヨン、クレパスなどは使用できません。
※凹凸がある面に塗装した場合、チョークが落ちにくいことがあります。
※塗膜が濡れている状態や完全に乾燥していない塗膜にはチョークを使用しないでください。
※衣服についた場合、とれませんのでご注意ください。
※また乾燥後も、衣服が擦れたり、濡れ雑巾などで表面を拭き取ったりすると、色が移ることがあります。
※塗装中、乾燥中は必ず換気を行ってください。
※塗装中や乾燥中に気温5度以下、湿度80%以上になる場合、降雨や夜露の可能性がある場合は塗装を避けてください。
※使用した道具は乾かないうちに水やお湯でよく洗ってください。※残った塗料はフタをし、直射日光やマイナス5度以下の場所を避けて保存してください。
※子供の手の届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないようにご注意ください。
※目に入った場合や誤って飲み込んだ場合は、直ちに大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※皮膚に付着した場合、石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする