曜日別特売
LB-100S 0~50℃ 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所 72963459

LB-100S 0~50℃ 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所 72963459
LB-100S 0~50℃ 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所 72963459

壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
測定範囲(℃)0~50
目盛範囲(℃)0~50
内容量1個注文コード72963459品番LB-100S 0~50℃
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。

測定範囲(℃)0~50特性防水目盛範囲(℃)0~50目盛【刻度】1/1(1目盛1℃)ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛
注意
ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする