1179072015 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 72963689

 

1179072015 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 72963689
1179072015 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 72963689
1179072015 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 72963689
1179072015 熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026) Biodata Bank 72963689

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2026)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード72963689品番1179072015
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

熱中対策ウォッチ カナリアPlus(2026)は熱中症予防ウェアラブルデバイスです。
熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。
医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、多くの利用現場から得られた豊富なバイタルデータを活用することで、過酷な作業現場でも医療機器レベルの推定精度を実現しました。
一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。
充電やメンテナンスフリーでご使用頂けます。
IP67の防塵・防水性能を備え、粉塵や雨などにさらされる過酷な環境でも安定動作します。
深部体温38℃前後でアラームが鳴ります。

用途熱中症リスクの可視化に。仕様バイブレーション機能質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×13×45耐熱性~80℃防塵防水性能IP67耐衝撃性ISO 1413耐振動JIS B 7001アラーム74dB
注意
※本製品は医療機器ではございません。
※本製品は深部体温の上昇を検知しお知らせします。
※本製品には時計機能はございません。
※アラーム音量は測定方法によって異なる場合がございます。
※本製品で実施した防水性能試験は深さ1m・30分の浸水試験です。
※暑い環境下で起こりうる全ての体調不良に対応しているものではございません。
※医師に熱中症と診断される場合でも、合併症や他の理由によりアラームが作動しない可能性がございます。
※アラーム作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善の無い場合は医療機関にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする