平刃OAタップ6個口コード付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口 コード2M 平刃形プラグ 注文コード72963881 品番KC1230NF 5M
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。
2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口 コード2M 平刃形プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする