※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1セット
- 胸囲(cm)
- 116
- 注文コード
- 72967259
- 品番
- KU90550C06S2+SK23011K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
空気漏れが少ない、高密度綿ブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(☆1)対応ファン。
最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモード(☆1)の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード(☆2)、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水(☆3)で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JIS IP55規格適合)(☆3)
9段階の残量表示