曜日別特売
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311
KU90550C14S3+SK23011K90 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 72967311

空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は胸囲など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
120
注文コード
72967311
品番
KU90550C14S3+SK23011K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

空気漏れが少ない、高密度綿ブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(☆1)対応ファン。
最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモード(☆1)の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード(☆2)、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水(☆3)で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JIS IP55規格適合)(☆3)
9段階の残量表示

バッテリー稼動時間
FA23112シリーズ使用時 5.1時間(最大風量時)※・24時間以上(最小風量時)
※ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
82(最大112)
材質
綿100%
厚さ(mm)
ファン:47
質量(g)
バッテリー:約353、ファン:約98 ※ファン1個の値
充電時間
約3時間(CG23411のみ対応)
寿命
ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)
バッテリー電圧(V)
【18.0Vターボモード】【15.0V】【10.0V(連続モード)】【10.0Vゆらぎモード】【6.0V】
動作時間
【18.0Vターボモード時約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10.0V(連続モード)時:約8.4時間】【10.0Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6.0V時:24時間以上】(※ファン2個の値)
バッテリー容量(mAh)
3250(58.5Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:128×78×25
ファン
FA23112シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
風量(L/sec)
【18.0Vターボモード時:106(20秒間)】【15.0V:90】【10.0V(連続モード)時:62.0】【10.0Vゆらぎモード時:50.0~62.0】【6.0V時:39】(※ファン2個の値)
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※掲載商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
※☆1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。
※☆2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※☆3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする