ビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/ベーシックシリーズ/3600lm/XGA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72967659 品番EB-X06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード、保証書、安全にお使いいただく為に、簡単操作ガイド 質量(kg)2.5 出力(W)2(スピーカー) 外形寸法(mm)302×234×77 電源(V)AC100〜120/200〜240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)345 エコマーク認定認定 光源UHE コントラスト比16000:1 液晶パネル0.55型 解像度1024×768(XGA/スクリーン) 主な用途ビジネス用 入力端子映像:ミニD-Sub15/RCA/HDMI、音声:RCA L/R 色(本体) 画素数(パネル)1024×768×3 明るさ(Lm)3600/白・カラー 補正機能タテ自動台形歪み補正上下30度、タテ台形歪み補正(手動)上下30度、スライド式ヨコ台形補正機能、ヨコ台形歪み補正左右30度、クイックコーナー機能 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 無線LANオプションの無線LANユニットにより使用可 エコマーク認定番号20 145 008

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72967659
2022-04-26
用途:
社内会議、研修などに使用
農・林・水産業

映像画面も見やすく、設置も簡単に出来ました。
色々な場面で使用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする