トーチカバーファスナー付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)(開いた際)75 長さ(m)8 注文コード72967713 品番TOC-F 75巾×8m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は幅・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

国産なめし革使用

長さ(m)8 幅(mm)(開いた際)75 材質本体:国産牛床革、ファスナー:金属 用途溶接用トーチの保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする