柏田製作所
柏田製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
柏田製作所の ケーブルカバー
トーチカバーマジックテープ式
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72967756
品番
TOC-M 75巾×8m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用
用途
溶接用トーチの保護
材質
本体:国産牛床革、ファスナー:マジックテープ
幅(mm)
(開いた際)75
長さ(m)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応