柏田製作所
柏田製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
柏田製作所の ケーブルカバー
トーチカバー 筒状
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72967783
品番
TOC 75巾×4m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
国産なめし革使用
用途
溶接用トーチの保護
材質
本体:国産牛床革
幅(mm)
(開いた際)75、(二つ折り)約47
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応