積載荷重(kg)60
耐荷重(kg)60
間口(mm)外寸/内寸530/480
奥行(mm)外寸/内寸650/610
高さ(mm)外寸/内寸1200
車輪径(Φmm)100
質量(kg)12.5
表面処理クロームメッキ
材質(本体)スチール
材質(荷台)メッシュ部:アルミ
材質(車輪)ゴム/エラストマー
使用キャスター緩衝キャスター×2/静音キャスターストッパー付き×2
仕様ハンガーハイプ付 折りたたみ 軽量 日本製
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×650×1200・ハンガーハイプ部(内寸475)折畳時:150×650×1200
内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)