配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72968273 品番06020100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリーニングの立体品と畳み品を同時に運べるデリバリー専用台車です。
標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。
さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です
女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!ハンガー掛けのセットも楽々
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。付属のパイプ1本でワイシャツ20〜25着を一度に運べます。
使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!

積載荷重(kg)50 耐荷重(kg)50 間口(mm)外寸/内寸530/480 奥行(mm)外寸/内寸800/610 高さ(mm)外寸/内寸1000-1600 車輪径(Φmm)75 質量(kg)8.5 表面処理クロームメッキ 材質(本体)スチール 材質(荷台)メッシュ部:アルミ 材質(車輪)エラストマー 使用キャスター静音キャスター2個ストッパー付き 仕様ハンガーパイプ付 折りたたみ 軽量 日本製 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×1000〜(パイプを伸ばすと1600の高さに)、ハンガーハイプ部(内寸475) 内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72968273 06020100 15104629 o0602v-0004 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 1台 64,980 税込71,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする