※パイプなし

06020101 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968289 06020101 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968289 06020101 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968289 06020101 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968289 06020101 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968289

配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72968289 品番06020101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。
さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!

積載荷重(kg)50 耐荷重(kg)50 間口(mm)外寸/内寸530/480 奥行(mm)外寸/内寸800/610 高さ(mm)外寸/内寸850 車輪径(Φmm)75 質量(kg)9.5 表面処理クロームメッキ 材質(本体)スチール 材質(荷台)メッシュ部:アルミ 材質(車輪)エラストマー 使用キャスター静音キャスター2個ストッパー付き 仕様折りたたみ 軽量 日本製 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72968289 06020101 15104638 o0602v-0005 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 配送台車 ベーシックキャリー Φ75静音キャスターストッパー付 オリタニ 1台 59,980 税込65,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする