※パイプなし

06020111 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968307 06020111 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968307 06020111 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968307 06020111 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968307 06020111 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 72968307

配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72968307 品番06020111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!

積載荷重(kg)50 耐荷重(kg)50 間口(mm)外寸/内寸530/480 奥行(mm)外寸/内寸800/610 高さ(mm)外寸/内寸850 車輪径(Φmm)75 質量(kg)10.5 表面処理クロームメッキ 材質(本体)スチール 材質(荷台)メッシュ部:アルミ 材質(車輪)ゴム/エラストマー 使用キャスター前輪:緩衝キャスター、後輪:静音キャスターストッパー付き 仕様折りたたみ 軽量 日本製 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72968307 06020111 15104611 o0602v-0002 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ 1台 68,980 税込75,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする