工場扇三脚スタンド式アルミ羽根

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72968779 品番MSFX-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来のアルミ羽根3枚タイプから出力を下げ、5枚羽根タイプにすることにより、柔らかな心地よい風量を実現しました。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下調整が出来ます。
高さは、1140〜1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです

用途工場内の換気や夏の暑さ対策に。 質量(kg)約6.6 高さ(mm)1140〜1320調整可能 消費電力(W)(強)85(50Hz)/100(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])(強)1280(50Hz)/1320(60Hz) コード長さ(m)2.5 羽根枚数5 モーター開放式 風量(m3/min)(強)135(50Hz)/155(60Hz) 首振角度(°)約90 機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×680×1140〜1320 ファン径(cm)45 5枚羽根(アルミ製) 電圧周波数(Hz)50/60 (AC100V) 風速(m/min)(強)260(50Hz)/310(60Hz) 運転音(dB)73(50Hz)/76(60Hz) 風量調整3段階(弱・中・強) 材質(羽根)アルミ
取扱説明書:(4.2MB)
注意
※ご使用前に電源コードが折れ曲がっていたり、破損がないかを確認してください。
※電源コードや延長コードは巻いたままや束ねたまま、また寄せ集めた状態で使用しないでください。
※電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
※首振り運転時に電源コードが突っ張らないように設置してください。特にモーター部近くの電源コードは十分にたるみを持たせ、結束、固定などは絶対にしないでください。
突っ張った状態で使用しますと電源コードや電源プラグに思わぬ負荷がかかり破損し、火災や感電の原因となります。
※電源コードは電源プラグから本体までピンと張った状態で使用しないでください。電源コードに思わぬ負荷がかかることで破損し、火災や感電の原因となります。
首振り時に電源コードがピンと張ってしまう状態にならないか。設置時に十分にチェックしたうえでご使用ください。
※下記の場所や屋外では使用しないでください。
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがあり、また、事故や故障の原因になります。
・火気の近く、雨や水しぶきのかかる場所、温度の高い(40℃を超える)場所
・高温多湿な場所、風が吹く場所、油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物資などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く
・ほこり・粉塵の多い場所
※平らで強度のある安定した場所に設置してください。傾きが10℃以上の場所や振動のある場所で使用しないでください。
※首振りの際に周囲に障害物ないことを確認してください。
※天井に設置をしない(足を天井に固定しない)でください。
※高い場所に設置をしないでください。
※換気扇として使用しないでください。
※無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
※異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
異常の例
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中に時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源プラグ、電源コードに破損がある
※本体の掃除にはシンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないでください。
※ガードの中へ指等を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※首振りを使用しないときはスイッチを「〇」の位置にしてください。「〇」の位置にしていないと、首振りが作動した状態が続きます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72968779
2023-07-22
用途:
木工作業時
Lyraworks 様 (その他業種)

去年まで使っていた小型の工場扇では今年の暑さに我慢できずに少し大型のものを買った。送られてきた商品は立って仕事をするのにちょうどいい高さ。羽のサイズが少し細めだったのでどうかと思ったが十分な風量があった。作業場が狭いので三脚が少し場所を取る。取り付け部分がプラスチックで、まあ充分な強度はあると思うが折りたためる様な構造だとなおよかった。片付ける時場所をとりそうなので木で三脚部分をたためる様に工夫しようかと思っている。
使用に関してはほぼ十分。納得している。

対象商品:
72968779
2023-07-14
用途:
好評でした
共同コンクリート株式会社 様

以前は別の物を使用していました。
購入してから言われたのですが以前使用していた物は風が全然来なかったと言っていました。
こちらは使用感は良かったようです。
ただ、組み立てが面倒だったようです。なので★4つにしました。

対象商品:
72968779
2023-06-02
用途:
パッケージ型エアコンの送風

思った通りの組み立てカンタン、軽量コンパクト、優しい風でした。

対象商品:
72968779
2022-08-02
用途:
農業用、倉庫内換気
農・林・水産業

本体そのものはコスパもよく満足しています。まだ使い始めですが。組み立ての説明が不十分だと思います。例えば、工場出荷の際の仮止めのネジを外すとか、上下形が違うからその取り付けかたであるとか(結局上下は関係ないないみたいですが)。

1人が参考にしています
対象商品:
72968779
2022-08-17
用途:
自動車整備
ガレージ.33 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

音も静かで高さも丁度いいです。
組み立ても簡単でした。

2022-08-05
用途:
工場内での暑さ対策
製造業

機械の陰になる場所はエアコンの風が届かないので、暑さ対策として購入。使う場所にもよるかもしれませんがパワー不足とのことでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする