MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 印章用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 朱肉/朱肉補充液
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 朱肉用補充液
スタンプ台補充液
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(30mL)
注文コード
72968973
品番
SA-30アカ カミバコ
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
適合機種
【SA-】102SE、202SE、302SE、212NW
高さ(mm)
75
インク色
赤
アズワン品番
65-0480-57
直径(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応