マジックインキ 中太ロング パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72977976 品番 MTBLP-T1
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

定番商品のマジックインキシリーズに「中太ロング」が登場。ポップ作成に便利なのはもちろん、オフィスや学校、工場など、様々なシーンでご利用いただけます。
本体軸は「極太」と同じ長さで、「中太」に比べてインキ量は増量。ペン先は「中太」と同じ10mm幅で筆記可能です。
インキ補充・ペン先交換可能で繰り返し使用可能。

タイプシングル 線幅(mm)10 インク色 入数1本 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中太字 繰り返し・詰め替え対応
注意
※仕様はパック入り商品のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
梱包の注意書き等
その他業種

特に本体とペン先が丈夫で満足です。
 時々インキ補充しつつ使用後2年目になります。
本体の見た目が醜くなったけどスラスラ書けます。

対象商品:
72977976
2023-03-17
用途:
冷凍商品の荷札記入時
高岡冷蔵株式会社 様 (運輸・通信業)

インクを補充できるのが 使い捨てに比べて 環境にもコスパ的にもよく リピートしてます。
中太がちょうどよいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする