便利なトレー付き脚立 3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72978308 品番02890
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トレー付きで便利な多機能ステップ。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!荷物の仮置きに便利!安心ストッパー付き。安全性を考え丈夫なスチール製ステップを採用。いろんな場所で大活躍!一家に一台あると何かと便利な優れもの!ステップが広く足元が安定。滑り止め付き。折りたたんでコンパクトに収納。こんな時に便利!電球替えに!高い所の物の出し入れに!組立不要完成品

天板高さ(m)0.71 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1380×500×90 質量(kg)(約)10 最大使用荷重(kg)踏み台部:約120、トレー部:10 材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン 段数3段 設置寸法・奥行(mm)760 設置寸法・幅(mm)500 使用高さ(mm)125 最大使用高さ(m)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする