A2号溶接器ゴールド バルブ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72979017 品番DA124002
参考基準価格(税別)¥53,890 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

A2号溶接器ゴールド バルブ式

仕様付属火口無し 全長(mm)530 質量(g)930 タイプバルブ式 使用ガスアセチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする