小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の ガス調整器
容器用圧力調整器 セフティゴールドV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
酸素
注文コード
72979629
品番
SG-V-1F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
使用ガス
酸素
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.99
標準流量(Nm
3
/h)
35(0.8MPa)のとき)
接続
W23-14山(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
質量(g)
1420