容器用圧力調整器 セフティゴールドV

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスアセチレン 注文コード72979638 品番SG-V-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,710 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は使用ガスなど3種類から選べます 他の種類を見る

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。

使用ガスアセチレン 一次側圧力計(MPa)4 二次側圧力計(MPa)0.2 最高使用圧力(MPa)0.098 標準流量(Nm3/h)7(0.05Mpaのとき) 接続ガット式(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側) 質量(g)1810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする