小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の ガス調整器
容器用圧力調整器 セフティゴールドV てじめくん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72979665
品番
SG-V-H1G
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g)
1650
最高使用圧力(MPa)
0.99
接続
W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
使用ガス
酸素
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
2.5
標準流量(Nm
3
/h)
35(0.8MPa)のとき)