小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の ガス調整器
容器用圧力調整器 セフティゴールドU プロパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72979674
品番
SG-2-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(g)
1000
最高使用圧力(MPa)
0.15
接続
W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側)
使用ガス
LPG
二次側圧力計(MPa)
0.2
標準流量(Nm
3
/h)
5(0.5MPa)のとき)