ヒーター式炭酸ガス用流量調整器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72979683 品番CWH-25F
参考基準価格(税別)¥91,113 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ヒーター式炭酸ガス用流量調整器

質量(g)2500 温度(℃)55(サーモスタット) 最高使用圧力(MPa)0.2 接続W22-14(一次側)/M12×1 JIS1号ホース差し(二次側) ヒーターAC100V±10V/200W 使用ガス炭酸ガス 一次側圧力計(MPa)12(最高) 圧力計(MPa)0.5 流量調整範囲(L/min)2〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする