マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 配電盤・分電盤
バスバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ボルト寸法
M8 ×4本 (R端子)
注文コード
72979796
品番
BUS-4P8
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ボルト寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取り付け用タッピングネジ
寸法(mm)
139×46×70
容量
最大48V 200A
端子数
4
ボルト寸法
M8 ×4本 (R端子)