バスバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ボルト寸法M10 ×4本 (R端子) 注文コード72979805 品番BUS-4P10
参考基準価格(税別)¥6,763 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はボルト寸法など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品取り付け用タッピングネジ 寸法(mm)139×46×70 容量最大48V 300A 端子数4 ボルト寸法M10 ×4本 (R端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする