マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
表示パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72979857
品番
DP-VU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB充電器などが付いた表示パネルです。
寸法(mm)
150×43×53
電圧(V)
12
取付け方法
埋め込みタイプ
USBポート
2か所 5V-2.1A(急速用)
材質(パネル)
樹脂