マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
表示パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72979866
品番
DP-US
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB充電器などが付いた表示パネルです。
付属品
取り付け用タッピングネジ2本
電圧(V)
12〜24
取付け方法
埋め込みタイプ
USBポート
2か所 5V-1A/5V-2.1A(急速用)
スイッチ容量
16A ブレーカースイッチ
材質(パネル)
樹脂